- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- メタルモール セパレーターのおすすめ人気ランキング
メタルモール セパレーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新96件の「メタルモール セパレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型 モール」、「メタルモール エンドキャップ」、「モール コーナーボックス」などの商品も取り扱っております。
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質
硬質塩化ビニル
質量(kg)
0.2
種類
B型
長さL(m)
2
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
37.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
質量(g)
60
タイプ
B型
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品
取付ねじ付
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。
材質
PVC
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様
ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)
4.2×7
材質
硬質塩化ビニル製
仕様
ケーブル工事専用
形状
セパレータ
幅(mm)
23
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
15.5
種類
C型
寸法L(mm)
1800
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
付属品
角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)
1.4
長さ(m)
1.5
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
グレー(RY016W)
適合
タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)
110×400
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様
セパレータ・HMD用
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質
キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
形状
コーナーボックス
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。
連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類
1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状
ブッシング
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
鉄板製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応